Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE3573M16
Cod. Produttore
3573M16
Cod. EAN
8016692147161

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma stirene-butadiene
  • Tipo: guarnizione anulare piatta
  • Raccordo: filettatura metrica 16 mm
  • Resistenza: alta durata e robustezza
  • Applicazione: uso elettrico
  • Serie: CE3573M16
Descrizione del produttore: La guarnizione anulare piatta CE3573M16 è realizzata in gomma di alta qualità, specificamente in gomma stirene-butadiene. Questo materiale offre un'ottima resistenza e durata nel tempo, rendendola ideale per diverse applicazioni. Con un raccordo per filettatura metrica di 16 mm, questa guarnizione è progettata per garantire una tenuta efficace. La sua versatilità e robustezza la rendono un componente essenziale per qualsiasi progetto elettrico.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

20,5 mm

diametro interno

16,3 mm

Spessore

1 mm

qualità del materiale

SBR

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

16

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione piana in gomma stirene-butadiene 70shA per raccordo filettatura metrica 16 mm uso elettrico