Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE3572007
Cod. Produttore
3572007
Cod. EAN
8016692142975

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma stirenica-butadienica
  • Tipo: guarnizione anulare piatta
  • Filettatura: PG 7
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Resistenza: alta qualità e flessibilità
  • Funzione: tenuta efficace e duratura
  • Adattabilità: perfetta progettazione
  • Serie: CE3572007
Guarnizione anulare piatta realizzata in gomma stirene-butadiene (SBR), ideale per applicazioni elettriche che richiedono una tenuta affidabile e resistente. Progettata per adattarsi a filettature PG7, garantisce una perfetta sigillatura grazie alla qualità del materiale che offre elasticità e durabilità nel tempo. La guarnizione presenta un unico passante, assicurando un’installazione semplice e sicura in impianti elettrici, contribuendo a proteggere da infiltrazioni e garantendo isolamento efficace. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione anulare piatta CE3572007 è realizzata in gomma stirenica-butadienica, garantendo una tenuta efficace e duratura. Questo materiale di alta qualità offre resistenza e flessibilità, ideale per applicazioni elettriche. Con una dimensione di filettatura PG di 7, questa guarnizione è perfetta per diverse installazioni. La sua progettazione assicura una perfetta adattabilità, rendendola un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

16,5 mm

diametro interno

11,5 mm

Spessore

1 mm

qualità del materiale

SBR

materiale

Gomma

adatto per dimensione filettatura PG

7

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione piana gomma stirene-butadienica PG7 per elettrico