Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE3573M20
Cod. Produttore
3573M20
Cod. EAN
8016692140704

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M20x1.5
  • Compatibilità PG: PG13
  • Materiale: Gomma butadiene
  • Tipo: Guarnizione anulare
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Resistenza: Alta qualità
  • Serie: CE3573M20
  • Montaggio: Robusto e duraturo
Guarnizione anulare piatta realizzata in gomma SBR di alta qualità, progettata per garantire una perfetta tenuta su raccordi con filettatura metrica M20x1.5 e dimensione filettatura PG13. Questo componente elettrico assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono un sigillo affidabile e una protezione efficace contro infiltrazioni. La sua struttura compatta con un passante facilita l’installazione e l’adattamento a diverse configurazioni di impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti e sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione anulare piatta CE3573M20 è realizzata in gomma di alta qualità, progettata per garantire una tenuta efficace. Con una filettatura metrica di 20.0000 e una dimensione compatibile di filettatura PG di 13.5000, questa guarnizione è ideale per applicazioni elettriche. La sua robustezza e resistenza la rendono perfetta per ambienti esigenti, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Scegli la guarnizione CE3573M20 per un montaggio sicuro e duraturo.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

25,5 mm

diametro interno

20,5 mm

Spessore

1 mm

qualità del materiale

SBR

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

20

adatto per dimensione filettatura PG

13,5

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione anulare gomma butadiene M20x1.5 PG13, uso elettrico