Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1899A
Cod. Produttore
1899A
Cod. EAN
8016692590912

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma NBR 70SH
  • Tipo: guarnizione O-ring
  • Applicazione: tenuta e resistenza
  • Adatta per: ambienti variabili
  • Serie: CE1899A
  • Durata: alta affidabilità
  • Performance: ottimale
  • Uso: impianti industriali
Guarnizione O-ring realizzata in gomma nitrilica (NBR) con durezza 70 Shore, ideale per garantire tenuta e resistenza in applicazioni elettriche. Questo componente è progettato per assicurare una perfetta sigillatura, offrendo durabilità e protezione contro infiltrazioni di liquidi e polveri. La qualità del materiale NBR conferisce ottima resistenza agli oli, ai carburanti e all’usura, rendendo l’O-ring adatto a diverse condizioni operative. La sua struttura semplice e affidabile lo rende un elemento essenziale per il corretto funzionamento di impianti e dispositivi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri la guarnizione O-ring CE1899A, realizzata in gomma NBR 70SH, ideale per garantire tenuta e resistenza. Questo prodotto è perfetto per applicazioni che richiedono una soluzione affidabile e duratura. La sua composizione in gomma assicura una performance ottimale in ambienti variabili. Scegli la qualità e l'affidabilità della guarnizione CE1899A per le tue esigenze, mantenendo sempre elevate le prestazioni dei tuoi impianti.

Tipologia

O-ring

diametro esterno

76,5 mm

diametro interno

69,44 mm

Spessore

3,53 mm

qualità del materiale

NBR (gomma nitrilica)

materiale

Gomma

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione O-ring NBR 70SH tenuta resistente G2"1/2