Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1893
Cod. Produttore
1893
Cod. EAN
8016692134383

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma NBR 70SH
  • Tipo: guarnizione O-ring
  • Dimensione filettatura: PG 21
  • Resistenza: alta durata
  • Tenuta: affidabile
  • Applicazione: industriale
  • Serie: CE1893
  • Quantità consigliata: 500 pezzi
Guarnizione O-ring realizzata in gomma nitrilica NBR con durezza 70 Shore, progettata per garantire un'efficace tenuta in applicazioni elettriche. Adatta per filettature di dimensione PG 21, questa guarnizione monopezzo assicura affidabilità e resistenza all'usura, offrendo protezione contro infiltrazioni e perdite. Il materiale in gomma NBR conferisce ottima resistenza agli oli e ai solventi, rendendo il prodotto ideale per utilizzi in ambienti tecnici e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione O-ring CE1893 è realizzata in gomma NBR 70SH, garantendo una resistenza eccellente e una tenuta affidabile. Questo prodotto è progettato specificamente per applicazioni con filettature PG di dimensione 21.0000, rendendolo ideale per diverse esigenze industriali. La sua costruzione in gomma assicura una lunga durata e prestazioni costanti, rendendo il CE1893 una scelta sicura per chi cerca qualità e affidabilità nel settore elettrico.

Tipologia

O-ring

diametro esterno

28,68 mm

diametro interno

25,12 mm

Spessore

1,78 mm

qualità del materiale

NBR (gomma nitrilica)

materiale

Gomma

adatto per dimensione filettatura PG

21

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione O-ring NBR 70SH per filettature PG21 settore elettrico