Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1892B
Cod. Produttore
1892B
Cod. EAN
8016692466606

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma NBR 70SH
  • Tipo: guarnizione O-rings
  • Dimensione: 25.0000
  • Applicazione: filettatura metrica
  • Resistenza: alta durabilità
  • Uso: ambienti industriali
  • Tenuta: efficace e affidabile
  • Serie: CE1892B
Guarnizione O-ring realizzata in gomma nitrilica NBR con durezza 70 Shore, progettata per garantire un'eccellente tenuta e resistenza all'usura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità, si adatta a raccordi con filettatura metrica da 25 mm. La qualità del materiale assicura resistenza agli oli e ai solventi, mantenendo la funzionalità anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo O-ring è un componente essenziale per prevenire perdite e assicurare la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione O-rings CE1892B è realizzata in gomma NBR 70SH, garantendo un'ottima resistenza e durabilità. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un raccordo per filettatura metrica, con una dimensione di 25.0000. La sua qualità superiore la rende perfetta per ambienti industriali e meccanici, assicurando una tenuta efficace e affidabile. Scegli la guarnizione O-rings CE1892B per prestazioni ottimali e una lunga vita utile.

Tipologia

O-ring

diametro esterno

25,51 mm

diametro interno

21,95 mm

Spessore

1,78 mm

qualità del materiale

NBR (gomma nitrilica)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

25

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione O-Rings NBR 70SH per raccordo M25 industriale