Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1891
Cod. Produttore
1891
Cod. EAN
8016692134321

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma NBR
  • Durezza: 70 Shore
  • Applicazione: filettature PG 11
  • Funzione: tenuta efficace
  • Resistenza: alta durata
  • Ambito: industriale
  • Serie: CE1891
  • Quantità consigliata: 1000
Guarnizione O-ring realizzata in gomma nitrilica (NBR) con durezza 70 Shore, progettata per garantire una tenuta efficace e resistente. Adatta per filettature di dimensione PG 11, questa guarnizione è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un sigillo affidabile e durevole. Il materiale NBR conferisce ottima resistenza all’olio, ai grassi e agli agenti atmosferici, assicurando prestazioni elevate nel tempo. Prodotto indispensabile per la protezione e la sicurezza delle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione CE1891 è un O-ring realizzato in gomma NBR con una durezza di 70 Shore. Questo prodotto è progettato per garantire una tenuta efficace, rendendolo ideale per applicazioni con filettature PG di dimensione 11. La sua costruzione in gomma assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per ambienti industriali e di produzione. Scegli CE1891 per prestazioni affidabili e una protezione ottimale.

Tipologia

O-ring

diametro esterno

19,16 mm

diametro interno

16,6 mm

Spessore

1,78 mm

qualità del materiale

NBR (gomma nitrilica)

materiale

Gomma

adatto per dimensione filettatura PG

11

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione O-ring NBR 70 Shore tenuta PG11 industriale