Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE36C201629
Cod. Produttore
36C201629
Cod. EAN
8016692200774

Informazioni di prodotto

  • Dimensione filettatura: PG16
  • Materiale: Gomma alta qualità
  • Tipo: Guarnizione multiforo
  • Protezione: Tenuta ottimale
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Serie: CE36C201629
  • Adattabilità: Connessione sicura
Guarnizione multiforo progettata per il fissaggio sicuro di cavi elettrici con diametro PG16. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una perfetta tenuta e protezione contro polvere e umidità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione ordinata e affidabile dei passaggi cavi, assicurando durata e sicurezza nelle installazioni. La presenza di due fori facilita l’adattamento e l’installazione in diverse configurazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione multiforo x PG16-2 FOR è un elemento essenziale per garantire un'ottima tenuta in applicazioni elettriche. Realizzata in gomma di alta qualità, questa guarnizione offre resistenza e durabilità, rendendola ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Con una dimensione di filettatura di 16, è progettata per adattarsi perfettamente, assicurando una connessione sicura. Scegli la guarnizione multiforo per prestazioni affidabili e una protezione eccellente.

Tipologia

Altro

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

adatto per dimensione filettatura PG

16

Numero di passanti

3

Produttore

Guarnizione multiforo PG16 gomma alta qualità per impianti elettrici