Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE36A3M2025
Cod. Produttore
36A3M2025
Cod. EAN
8016692163116

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Guarnizione multiforo
  • Filettatura: M20
  • Dimensione PG: 13,5 mm
  • Materiale: Gomma alta qualità
  • Fori: 2 fori
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CE36A3M2025
  • Uso: Tenuta efficace
Guarnizione multiforo in gomma di neoprene (CR) progettata per filettature metriche M20 con due passanti. Questo componente elettrico garantisce un'ottima tenuta e resistenza, ideale per applicazioni che richiedono isolamento e protezione delle connessioni. La sua compatibilità con filettature PG 13,5 ne amplia l'utilizzo in diversi impianti elettrici, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione multiforo CE36A3M2025 è realizzata in gomma di alta qualità, progettata per garantire una tenuta efficace in applicazioni elettriche. Con una filettatura metrica di 20 mm e dimensione PG di 13.5 mm, questa guarnizione è ideale per una varietà di utilizzi. La sua versatilità e robustezza la rendono un componente essenziale per l'assemblaggio di dispositivi elettrici, assicurando prestazioni affidabili e durature.

Tipologia

Altro

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

20

adatto per dimensione filettatura PG

13,5

Numero di passanti

2

Produttore

Guarnizione multiforo gomma M20 2 fori per elettrico