Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE36A3M1624
Cod. Produttore
36A3M1624
Cod. EAN
8016692163031

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Guarnizione multiforo
  • Filettatura: M16
  • Fori: 2 fori
  • Materiale: Gomma alta qualità
  • Dimensione PG: 11 mm
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Elevata durabilità
  • Serie: CE36A3M1624
Guarnizione multiforo realizzata in gomma CR (neoprene) di alta qualità, progettata per filettature metriche M16 con due passanti. Questo componente garantisce un'ottima tenuta e resistenza agli agenti esterni, assicurando protezione e durabilità nelle applicazioni elettriche. Adatta per filettature PG11, offre flessibilità e affidabilità per l'isolamento e la protezione dei cavi, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici in ambienti diversi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione multiforo CE36A3M1624 è progettata per garantire un'eccellente tenuta in applicazioni elettriche. Realizzata in gomma di alta qualità, offre resistenza e durabilità. Con un raccordo per filettatura metrica di 16 mm e adatta per dimensione filettatura PG di 11 mm, questa guarnizione è ideale per una vasta gamma di utilizzi. La sua versatilità e robustezza la rendono un elemento essenziale per le installazioni elettriche, assicurando prestazioni affidabili nel tempo.

Tipologia

Altro

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

16

adatto per dimensione filettatura PG

11

Numero di passanti

2

Produttore

Guarnizione multiforo M16 2 fori gomma installazioni elettriche