Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE36A3M40106
Cod. Produttore
36A3M40106
Cod. EAN
8016692403991

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GUARNIZIONE MULTIFORO X M40 -10 FOR
  • Materiale: Gomma alta qualità
  • Filettatura: Metrica 40 mm
  • Funzione: Tenuta e affidabilità
  • Applicazione: Settore elettrico
  • Resistenza: Duratura nel tempo
  • Versatilità: Adatta a varie configurazioni
  • Serie: CE36A3M40106
Guarnizione multiforo in gomma di alta qualità CR (neoprene), progettata per raccordi con filettatura metrica M40. Dotata di 10 passanti, garantisce una perfetta tenuta e resistenza agli agenti esterni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità nel tempo. La sua struttura in neoprene assicura elasticità e protezione contro polvere e umidità, rendendola una soluzione versatile per la gestione dei cavi in impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione multiforo X M40 -10 FOR è un prodotto essenziale per garantire tenuta e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzata in gomma di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. Con un raccordo per filettatura metrica di 40 mm, questa guarnizione è progettata per adattarsi perfettamente a diverse configurazioni. La sua versatilità la rende ideale per una vasta gamma di utilizzi nel settore elettrico, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione.

Tipologia

Altro

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

40

Numero di passanti

10

Produttore

Guarnizione multiforo M40 10 fori gomma alta qualità per elettrico