Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE36A3M5088
Cod. Produttore
36A3M5088
Cod. EAN
8016692404011

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GUARNIZIONE MULTIFORO X M50 -8 FORI
  • Materiale: Gomma alta qualità
  • Filettatura: Metrica 50 mm
  • Filettatura PG: 36 mm
  • Fori: 8 fori multiforo
  • Applicazione: Tenuta perfetta elettrica
  • Serie: CE36A3M5088
  • Installazione: Facile e versatile
Guarnizione multiforo in gomma di alta qualità CR (neoprene), progettata per applicazioni elettriche con filettatura metrica M50. Dotata di 8 passanti, offre una perfetta tenuta e resistenza agli agenti esterni, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Adatta per dimensioni di filettatura PG36, questa guarnizione è ideale per proteggere e isolare i cavi elettrici in ambienti industriali e civili. La sua struttura in gomma assicura flessibilità e durabilità, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione multiforo CE36A3M5088 è un elemento essenziale per garantire una tenuta perfetta in applicazioni elettriche. Realizzata in gomma di alta qualità, questa guarnizione è progettata per adattarsi a raccordi con filettatura metrica di 50 mm e dimensioni di filettatura PG di 36 mm. Con i suoi otto fori, offre versatilità e facilità d'installazione, rendendola ideale per una vasta gamma di utilizzi. Scegli la guarnizione CE36A3M5088 per un'affidabilità duratura nelle tue installazioni elettriche.

Tipologia

Altro

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

50

adatto per dimensione filettatura PG

36

Numero di passanti

8

Produttore

Guarnizione multiforo gomma 8 fori filettatura M50 applicazioni elettriche