Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE36A3M4078
Cod. Produttore
36A3M4078
Cod. EAN
8016692500287

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Guarnizione multiforo
  • Fori: 7 fori
  • Compatibilità: Filettatura M40
  • Materiale: Gomma alta qualità
  • Applicazione: Tenuta elettrica
  • Montaggio: Sicuro e duraturo
  • Serie: CE36A3M4078
  • Utilizzo: Versatile
Guarnizione anulare piatta multiforo realizzata in gomma di qualità CR (neoprene), progettata per raccordi con filettatura metrica M40. Dotata di sette fori, garantisce un’efficace tenuta e isolamento nelle applicazioni elettriche, assicurando protezione contro polvere e umidità. La sua struttura resistente e flessibile la rende ideale per l’uso in impianti elettrici che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione multiforo CE36A3M4078 è un prodotto essenziale per garantire una tenuta eccellente in applicazioni elettriche. Realizzata in gomma di alta qualità, questa guarnizione presenta sette fori, progettati per adattarsi perfettamente a raccordi con filettatura metrica da 40 mm. La sua versatilità la rende ideale per una varietà di utilizzi, assicurando un montaggio sicuro e duraturo. Scegli la guarnizione multiforo per un'installazione affidabile e performante nel tuo sistema elettrico.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

40

Numero di passanti

7

Produttore

Guarnizione multiforo gomma 7 fori M40 per applicazioni elettriche