Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE36A3M2545
Cod. Produttore
36A3M2545
Cod. EAN
8016692163161

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Guarnizione multiforo
  • Applicazione: Per raccordi M25
  • Fori: 4 fori
  • Materiale: Gomma alta qualità
  • Funzione: Tenuta efficace
  • Serie: CE36A3M2545
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Caratteristica: Versatile e duratura
Guarnizione multiforo realizzata in gomma CR (neoprene) di alta qualità, progettata per raccordi con filettatura metrica M25. Il prodotto presenta quattro fori passanti, garantendo una perfetta tenuta e protezione nei sistemi elettrici. La sua composizione in neoprene assicura resistenza all’usura, agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche, rendendola ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione multiforo CE36A3M2545 è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzata in gomma di alta qualità, questa guarnizione è progettata per garantire una tenuta efficace e duratura. Con quattro fori, è ideale per raccordi con filettatura metrica da 25 mm, assicurando una perfetta integrazione nei vostri progetti. La sua versatilità la rende adatta per molteplici utilizzi, contribuendo a migliorare l'affidabilità e la sicurezza delle installazioni elettriche.

Tipologia

Altro

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

25

Numero di passanti

4

Produttore

Guarnizione multiforo gomma 4 fori M25 installazioni elettriche