Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE36A3M32465
Cod. Produttore
36A3M32465
Cod. EAN
8016692567907

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GUARNIZIONE MULTIFORO X M32 -4 FORI
  • Materiale: Gomma alta qualità
  • Filettatura: M32
  • Fori: 4 fori multiforo
  • Applicazione: Tenuta perfetta
  • Uso: Settore elettrico
  • Serie: CE36A3M32465
  • Design: Pratico e funzionale
Guarnizione multiforo in gomma di alta qualità, realizzata in neoprene (CR) per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per filettature metriche M32, presenta quattro fori passanti che permettono un'installazione versatile e sicura per applicazioni elettriche. Questo componente assicura una perfetta tenuta e protezione contro polvere e umidità, ideale per l'uso in impianti elettrici e cablaggi. La sua struttura robusta e flessibile la rende adatta a diverse esigenze di isolamento e sigillatura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione multiforo X M32 con 4 fori è realizzata in gomma di alta qualità, progettata per garantire una tenuta perfetta. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un raccordo per filettatura metrica di 32 mm. La sua versatilità e resistenza la rendono una scelta eccellente per diverse esigenze nel settore elettrico. Con un design pratico e funzionale, questa guarnizione è un componente essenziale per assicurare prestazioni ottimali in ogni installazione.

Tipologia

Altro

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

32

Numero di passanti

6

Produttore

Guarnizione multiforo gomma 4 fori M32 settore elettrico