Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE36A3M3239
Cod. Produttore
36A3M3239
Cod. EAN
8016692599427

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GUARNIZIONE MULTIFORO X M32 -3 FORI
  • Materiale: Gomma alta qualità
  • Fori: 3 fori multiforo
  • Raccordo: Filettatura metrica M32
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Robustezza: Resistente e durevole
  • Tenuta: Perfetta tenuta
  • Serie: CE36A3M3239
Guarnizione multiforo realizzata in gomma di alta qualità con neoprene (CR), progettata per raccordi con filettatura metrica M32. Dotata di tre passanti, assicura una perfetta tenuta e protezione nelle applicazioni elettriche, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Ideale per sigillare e isolare cavi in impianti elettrici, offre affidabilità e facilità di installazione grazie alla sua struttura compatta e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione multiforo X M32 è un prodotto essenziale per garantire una tenuta perfetta. Realizzata in gomma di alta qualità, questa guarnizione presenta tre fori per un'installazione versatile e sicura. Con un raccordo per filettatura metrica di 32.0000, è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua robustezza e resistenza la rendono un componente affidabile per ogni progetto. Scegli questa guarnizione per assicurare prestazioni ottimali e durature nel tempo.

Tipologia

Altro

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

32

Numero di passanti

3

Produttore

Guarnizione multiforo M32 3 fori gomma alta qualità installazione elettrica