Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE36A3M2537
Cod. Produttore
36A3M2537
Cod. EAN
8016692163192

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Guarnizione multiforo
  • Filettatura: M25
  • Numero fori: 3
  • Materiale: Gomma alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Resistenza: Robusta e durevole
  • Uso: Ambienti impegnativi
  • Serie: CE36A3M2537
Guarnizione multiforo per filettatura metrica M25 con tre passanti, realizzata in gomma di alta qualità CR (neoprene). Progettata per garantire una perfetta tenuta e resistenza all'usura, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento affidabile. La sua struttura robusta e flessibile assicura una facile installazione e adattabilità in diversi contesti tecnici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione multiforo CE36A3M2537 è un accessorio essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzata in gomma di alta qualità, questa guarnizione è progettata per adattarsi a raccordi con filettatura metrica da 25 mm. Con tre fori, offre flessibilità e versatilità in numerose applicazioni elettriche. La sua robustezza e resistenza la rendono ideale per ambienti di lavoro impegnativi, assicurando prestazioni ottimali e durata nel tempo.

Tipologia

Altro

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

25

Numero di passanti

3

Produttore

Guarnizione multiforo gomma M25 3 fori elettrico industria