Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE36A3M2536
Cod. Produttore
36A3M2536
Cod. EAN
8016692163253

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Guarnizione multiforo
  • Compatibilità: Raccordi M25
  • Numero fori: 3 fori
  • Materiale: Gomma alta qualità
  • Applicazione: Ambienti elettrici
  • Resistenza: Robusta e durevole
  • Serie: CE36A3M2536
  • Uso: Tenuta perfetta
Guarnizione multiforo realizzata in gomma di alta qualità tipo CR (neoprene), progettata per raccordi con filettatura metrica M25. Dispone di tre passanti che consentono il passaggio ordinato e sicuro di cavi elettrici, garantendo protezione e tenuta ottimale contro polvere e umidità. Il materiale resistente assicura durabilità e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici, offrendo una soluzione versatile per la gestione dei cablaggi in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione multiforo CE36A3M2536 è un accessorio essenziale per garantire una tenuta perfetta. Realizzata in gomma di alta qualità, questa guarnizione è progettata per applicazioni con raccordi per filettatura metrica da 25 mm. Con tre fori, offre versatilità e adattabilità per diverse esigenze. La sua robustezza e resistenza la rendono ideale per ambienti elettrici, assicurando un'ottima prestazione nel tempo. Perfetta per chi cerca affidabilità e durata nei propri progetti.

Tipologia

Altro

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

25

Numero di passanti

3

Produttore

Guarnizione multiforo gomma 3 fori M25 per impianti elettrici