Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE36A3M2034
Cod. Produttore
36A3M2034
Cod. EAN
8016692163130

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Guarnizione multiforo
  • Dimensione filettatura: M20
  • Numero fori: 3 fori
  • Materiale: Gomma alta qualità
  • Adattabilità: PG 13,5 mm
  • Resistenza: Duratura nel tempo
  • Applicazione: Tenuta affidabile
  • Serie: CE36A3M2034
Guarnizione multiforo in gomma di alta qualità CR (neoprene), progettata per garantire una perfetta tenuta su filettature metriche M20. Questo componente elettrico presenta tre passanti ed è adatto per filettature PG 13,5, offrendo versatilità e resistenza negli impianti elettrici. La sua composizione in gomma garantisce durabilità e protezione contro agenti esterni, assicurando affidabilità nelle applicazioni di collegamento e sigillatura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione multiforo CE36A3M2034 è un prodotto versatile progettato in gomma di alta qualità. Con tre fori, è ideale per applicazioni che richiedono una tenuta affidabile. Questo raccordo per filettatura metrica da 20 mm è perfetto per dimensioni di filettatura PG di 13,5 mm, garantendo un'ottima adattabilità. La sua costruzione in gomma assicura resistenza e durata nel tempo, rendendola una scelta eccellente per ogni esigenza elettrica.

Tipologia

Altro

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

20

adatto per dimensione filettatura PG

13,5

Numero di passanti

3

Produttore

Guarnizione multiforo gomma 3 fori M20 applicazioni elettriche