Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE36A3M20356
Cod. Produttore
36A3M20356
Cod. EAN
8016692568058

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Guarnizione multiforo
  • Filettatura: M20
  • Dimensione fori: 13,5 mm PG
  • Numero fori: 3
  • Materiale: Gomma alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Tenuta: Robusta e sicura
  • Serie: CE36A3M20356
Guarnizione multiforo in gomma di alta qualità con neoprene CR, progettata per garantire una perfetta tenuta in applicazioni elettriche. Adatta per filettature metriche M20 e filettature PG13, presenta tre passanti per un fissaggio sicuro e affidabile. Questo componente è ideale per assicurare protezione e isolamento nelle installazioni, grazie alla sua resistenza e flessibilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione multiforo CE36A3M20356 è un prodotto versatile e funzionale, realizzata in gomma di alta qualità. Progettata per raccordi con filettatura metrica di 20 millimetri, questa guarnizione si adatta perfettamente a dimensioni di filettatura PG di 13,5 millimetri. La sua costruzione robusta garantisce una tenuta sicura, rendendola ideale per applicazioni elettriche. Con tre fori, offre una soluzione efficace per diverse esigenze di installazione, assicurando prestazioni ottimali nel tempo.

Tipologia

Altro

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

20

adatto per dimensione filettatura PG

13,5

Numero di passanti

3

Produttore

Guarnizione multiforo M20 3 fori gomma per elettrico