Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE36A3M16322
Cod. Produttore
36A3M16322
Cod. EAN
8016692200804

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Guarnizione multiforo
  • Filettatura: M16
  • Numero fori: 3
  • Materiale: Gomma di alta qualità
  • Compatibilità filettatura: PG 11 mm
  • Resistenza: Elevata
  • Flessibilità: Ottima
  • Serie: CE36A3M16322
Guarnizione multiforo in gomma di alta qualità CR (neoprene), progettata per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata. Adatta per filettature metriche M16 e dimensioni PG11, con tre fori passanti per un fissaggio sicuro e versatile. Questo componente garantisce un'ottima tenuta e protezione nelle installazioni, assicurando affidabilità e isolamento nelle connessioni elettriche. La sua struttura in gomma conferisce elasticità e resistenza agli agenti esterni, rendendola ideale per ambienti industriali e tecnici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione multiforo x M16 con 3 fori è un elemento essenziale per garantire una connessione sicura e duratura. Realizzata in gomma di alta qualità, offre resistenza e flessibilità, rendendola ideale per applicazioni elettriche. Con un raccordo per filettatura metrica di 16 mm, è perfetta per dimensioni di filettatura PG di 11 mm. Questa guarnizione è progettata per soddisfare esigenze specifiche, assicurando prestazioni elevate in ogni utilizzo.

Tipologia

Altro

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

16

adatto per dimensione filettatura PG

11

Numero di passanti

2

Produttore

Guarnizione multiforo M16 3 fori gomma per elettrico