Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE36A3M2526
Cod. Produttore
36A3M2526
Cod. EAN
8016692163222

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Guarnizione multiforo
  • Filettatura: M25
  • Numero fori: 2
  • Materiale: Gomma alta qualità
  • Applicazione: Tenuta e sicurezza
  • Serie: CE36A3M2526
  • Adattabilità: Versatile
  • Resistenza: Duratura
Guarnizione multiforo progettata per raccordi con filettatura metrica M25, dotata di due fori passanti. Realizzata in gomma di alta qualità con neoprene (CR), garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un isolamento affidabile e protezione contro polvere e umidità. La sua struttura compatta e flessibile assicura una perfetta tenuta nelle installazioni di cavi e tubazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione multiforo CE36A3M2526 è un elemento essenziale per garantire tenuta e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzata in gomma di alta qualità, questa guarnizione è progettata per raccordi con filettatura metrica da 25 mm, offrendo una soluzione versatile e affidabile. Con due fori, è ideale per una varietà di installazioni, assicurando una perfetta adattabilità e resistenza. Scegli la guarnizione multiforo per unire efficienza e durabilità nei tuoi progetti elettrici.

Tipologia

Altro

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

25

Numero di passanti

2

Produttore

Guarnizione multiforo gomma 2 fori per raccordi M25 elettrico