Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE36A3M2546
Cod. Produttore
36A3M2546
Cod. EAN
8016692567860

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Guarnizione multiforo
  • Dimensione: M25
  • Fori: 4 fori
  • Materiale: Gomma alta qualità
  • Applicazione: Raccordi filettati
  • Protezione: Tenuta efficace
  • Serie: CE36A3M2546
  • Uso: Installazioni elettriche
Guarnizione multiforo realizzata in gomma CR (neoprene) di alta qualità, progettata per l'utilizzo con raccordi a filettatura metrica M25. Il prodotto presenta quattro fori passanti, garantendo un fissaggio sicuro e una perfetta tenuta per applicazioni elettriche. La composizione in neoprene assicura resistenza agli agenti atmosferici, flessibilità e durabilità nel tempo, rendendola ideale per ambienti industriali e installazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione multiforo x M25 con 4 fori è un prodotto essenziale per garantire una tenuta efficace. Realizzata in gomma di alta qualità, questa guarnizione è progettata per adattarsi perfettamente a raccordi con filettatura metrica di 25 mm. La sua versatilità la rende ideale per diverse applicazioni, assicurando una prestazione affidabile in ambienti elettrici. Scegli questa guarnizione per una soluzione duratura e resistente, perfetta per le tue esigenze di installazione.

Tipologia

Altro

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

25

Numero di passanti

4

Produttore

Guarnizione multiforo M25 4 fori gomma per installazioni elettriche

(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.