Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE36A3M2026
Cod. Produttore
36A3M2026
Cod. EAN
8016692915869

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Guarnizione multiforo
  • Fori: 2 fori
  • Dimensione: M20
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CE36A3M2026
  • Versatilità: Installazioni multiple
Guarnizione multiforo in gomma di alta qualità CR (neoprene), progettata per filettature metriche M20 con due passanti. Questo componente garantisce una perfetta tenuta e resistenza all’usura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione contro agenti esterni. La sua struttura robusta e il materiale elastico assicurano una lunga durata e facilità di installazione in impianti elettrici e sistemi di cablaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione multiforo x M20 con 2 fori è un prodotto essenziale per garantire una connessione sicura e affidabile in applicazioni elettriche. Realizzata in materiale di alta qualità, questa guarnizione offre una protezione efficace contro polvere e umidità, contribuendo alla longevità dei dispositivi. La sua versatilità la rende adatta a diverse installazioni, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Un componente indispensabile per professionisti del settore elettrico.

Tipologia

Altro

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

20

adatto per dimensione filettatura PG

13,5

Numero di passanti

2

Produttore

Guarnizione multiforo M20 2 fori protezione elettrica