Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE36A3M1623
Cod. Produttore
36A3M1623
Cod. EAN
8016692163079

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GUARNIZIONE MULTIFORO X M16 -2 FORI
  • Materiale: Gomma alta qualità
  • Filettatura: M16 e PG 11
  • Fori: 2 fori
  • Funzione: Ottima tenuta e resistenza
  • Applicazione: Protezione affidabile
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: CE36A3M1623
Guarnizione multiforo realizzata in gomma di neoprene (CR), progettata per filettature metriche M16 con due passanti. Questo componente garantisce un'ottima tenuta e resistenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento affidabile. La sua struttura consente un facile inserimento e adattamento, assicurando durata e performance costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione multiforo CE36A3M1623 è realizzata in gomma di alta qualità, garantendo un'ottima tenuta e resistenza. Progettata per filettature metriche M16 con due fori, questa guarnizione è ideale per applicazioni che richiedono una protezione affidabile. La sua versatilità la rende adatta anche per dimensioni di filettatura PG 11, assicurando una perfetta adattabilità. Scegliere questa guarnizione significa optare per un prodotto durevole e performante, perfetto per le tue esigenze elettriche.

Tipologia

Altro

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

16

adatto per dimensione filettatura PG

11

Numero di passanti

2

Produttore

Guarnizione multiforo gomma M16 2 fori per elettrico