Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMNVN3-16.50
Cod. Produttore
NVN3-16.50
Cod. EAN
7630030257223

Informazioni di prodotto

La guarnizione lato guaina DN17 garantisce una protezione efficace e una sigillatura affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione
  • Materiale resistente che assicura durata nel tempo
  • Compatibilità con guaine standard DN17

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale da agenti esterni e usura
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Guarnizione lato guaina DN17 di colore nero, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e tenuta affidabile. Questo componente è progettato per garantire una perfetta sigillatura e resistenza nelle installazioni di materiale elettrico, assicurando durata e sicurezza nel tempo. Realizzata con materiali di alta qualità, è adatta per l'utilizzo in impianti elettrici dove è necessario proteggere i cavi e le guaine da agenti esterni e usura. Descrizione del produttore: Black Sealing Cap, Material - Polyesterelastomer, Fits to Nominal Width - 17

adatto per dimensione filettatura metrica

17

diametro esterno

17 mm

materiale

plastica

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Guarnizione lato guaina DN17 nera in poliestere elastomer, sigillatura IP68 per impianti elettrici