› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Guarnizione IP65 800x300 mm per armadi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUGZ8030
Cod. Produttore GZ8030
Cod. EAN 8015646036827

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x300 mm
  • Grado di protezione: IP65
  • Tipo: Guarnizione sovrapposta
  • Serie: SR2 Accessories
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme armonizzate: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Norme armonizzate: BS EN IEC 62208:2023
  • Norme armonizzate: BS EN 60529:1992 + A2:2013

Descrizione del prodotto

Guarnizione di sovrapposizione di dimensioni 800x300 mm, realizzata in materiale resistente per garantire una perfetta tenuta e protezione nei quadri elettrici. Il prodotto è di colore grigio RAL 7035 e costruito in acciaio, assicurando robustezza e durabilità nel tempo. È progettato per essere utilizzato come kit di connessione alto, ideale per l’assemblaggio e la protezione di componenti elettrici, garantendo la conformità alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208. La guarnizione assicura una sigillatura efficace, contribuendo alla protezione IP65 contro polvere e acqua, migliorando l’affidabilità e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: IP65 gasket 800x300mm (WxD);IP65 GASKET 800X300MM(WXD)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Kit di connessione, alto

altezza

50 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Guarnizione IP65 800x300 mm per armadi elettrici