› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Guarnizione IP65 600x300mm grigio per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUGZ6030
Cod. Produttore GZ6030
Cod. EAN 8015646003201

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x300 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo: Guarnizione sovrapp.
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2
  • Normativa: BS EN IEC 62208
  • Normativa: BS EN 60529
  • Direttiva: 2014/35/EU Low Voltage

Descrizione del prodotto

Guarnizione sovrapposta di dimensioni 600x300 mm, progettata per garantire la tenuta e la protezione degli involucri elettrici della serie SR2. Realizzata in materiale resistente, assicura un’efficace barriera contro polvere e umidità, contribuendo al mantenimento dell’integrità degli impianti elettrici. Il colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto professionale e uniforme, mentre la struttura in acciaio garantisce robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un alto livello di protezione e affidabilità nei kit di connessione di tipo alto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: IP65 gasket 600x300mm (WxD);IP65 GASKET 600X300MM(WXD)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Kit di connessione, alto

altezza

50 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Guarnizione IP65 600x300mm grigio per quadri elettrici