› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE PG9

Cod. Rexel LE86511AF
Cod. Produttore 86511AF
Cod. EAN 8009561130852

Informazioni principali

  • Filettatura: PG9
  • Materiale: Fibre organiche
  • Tipo: Guarnizione
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guarnizioni per filettatura PG Filettatura: PG9

Caratteristiche tecniche

forma

Piatto

diametro interno

15 mm

materiale

Tessuto sintetico

adatto per dimensione filettatura PG

9

Serie

RTA

GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE PG9