› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE PG29

Cod. Rexel LE86515AF
Cod. Produttore 86515AF
Cod. EAN 8009561130968

Informazioni principali

  • Descrizione: Guarnizione in fibre
  • Tipo filettatura: PG29
  • Materiale: Fibre organiche
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guarnizioni per filettatura PG Filettatura: PG29

Caratteristiche tecniche

forma

Piatto

diametro interno

37 mm

materiale

Tessuto sintetico

adatto per dimensione filettatura PG

29

Serie

RTA

GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE PG29