› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE PG11

Cod. Rexel LE86512AF
Cod. Produttore 86512AF
Cod. EAN 8009561130876

Informazioni principali

  • Filettatura: PG11
  • Materiale: Fibre organiche
  • Tipo: Guarnizione
  • Serie: RTA
  • Applicazione: Filettature PG
  • Quantità consigliata: 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guarnizioni per filettatura PG Filettatura: PG11

Caratteristiche tecniche

forma

Piatto

diametro interno

18 mm

materiale

Tessuto sintetico

adatto per dimensione filettatura PG

11

Serie

RTA

GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE PG11