› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G3/8

Cod. Rexel LE86501AF
Cod. Produttore 86501AF
Cod. EAN 8009561130593

Informazioni principali

  • Filettatura: M16x1,5 e G3/8
  • Materiale: Fibre organiche
  • Tipo: Guarnizione per filettatura
  • Compatibilità: ISO e GAS
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Applicazione: Tenuta filetti
  • Dimensioni: Standard G3/8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guarnizioni per filettatura ISO e GAS Filettatura: M16x1,5 e G3/8

Caratteristiche tecniche

forma

Piatto

diametro interno

17 mm

materiale

Tessuto sintetico

Adatto per filettatura (metrica)

16

Serie

RTA

GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G3/8