› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G1

Cod. Rexel LE86504AF
Cod. Produttore 86504AF
Cod. EAN 8009561130685

Informazioni principali

  • Filettatura: M32x1,5 e G1
  • Materiale: Fibre organiche
  • Tipo: Guarnizione
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 500 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guarnizioni per filettatura ISO Filettatura: M32x1,5 e G1

Caratteristiche tecniche

forma

Piatto

diametro interno

43 mm

materiale

Tessuto sintetico

Adatto per filettatura (metrica)

32

Serie

RTA

GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G1