› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G1 1

Cod. Rexel LE86505AF
Cod. Produttore 86505AF
Cod. EAN 8009561130715

Informazioni principali

  • Descrizione: Guarnizione in fibre organiche
  • Filettatura: M40x1,5 e G1 1/4
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 400 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guarnizioni per filettatura ISO e GAS Filettatura: M40x1,5 e G1 1/4

Caratteristiche tecniche

forma

Piatto

diametro interno

42 mm

materiale

Tessuto sintetico

Adatto per filettatura (metrica)

40

Serie

RTA

GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G1 1