Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1880
Cod. Produttore
1880
Cod. EAN
8016692129211

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma NBR
  • Protezione: IP5
  • Filettatura metrica: 16 mm
  • Filettatura PG: 9 mm
  • Applicazione: guarnizione concentrica
  • Resistenza: elevata durata
  • Serie: CE1880
  • Uso: settore elettrico
Guarnizione anulare piatta realizzata in gomma nitrilica (NBR), materiale noto per la sua elevata resistenza all'olio e agli agenti chimici. Progettata per garantire un'efficace tenuta in applicazioni elettriche, è adatta per filettature metriche di dimensione 16 e filettature PG 9. La guarnizione presenta tre passanti, assicurando una perfetta adattabilità e sicurezza nelle connessioni. Ideale per mantenere la protezione IP5, assicura affidabilità e durata nel tempo in ambienti che richiedono precisione e resistenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione concentrica CE1880 è realizzata in gomma NBR, garantendo un'eccellente resistenza e durata. Questo prodotto è progettato per applicazioni con pressione IP5, rendendolo ideale per ambienti che richiedono affidabilità. Con una filettatura metrica di 16 mm e una dimensione filettatura PG di 9 mm, questa guarnizione offre una perfetta adattabilità. Perfetta per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore elettrico, CE1880 è una scelta sicura per ogni progetto.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

13,3 mm

diametro interno

5 mm

Spessore

5,5 mm

qualità del materiale

NBR (gomma nitrilica)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

16

adatto per dimensione filettatura PG

9

Numero di passanti

3

Produttore

Guarnizione concentrica NBR IP54 PG9 per installazioni elettriche