Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1884
Cod. Produttore
1884
Cod. EAN
8016692129297

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma NBR
  • Filettatura metrica: 25 mm
  • Filettatura PG: 21 mm
  • Protezione: IP5
  • Applicazione: elettrica
  • Tipo: guarnizione concentrica
  • Serie: CE1884
  • Uso: industriale/residenziale
Guarnizione anulare piatta realizzata in gomma nitrilica NBR, ideale per garantire una tenuta affidabile in applicazioni elettriche. Progettata per filettature metriche di dimensione 25 e compatibile con filettature PG 21, questa guarnizione assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere la sicurezza e l’integrità degli impianti elettrici con grado di protezione IP5. La sua composizione in gomma garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendola un componente essenziale per la tenuta stagna in sistemi di collegamento elettrico con quattro passanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione concentrica CE1884 è realizzata in gomma NBR, rendendola ideale per applicazioni elettriche. Questo componente è progettato per garantire una tenuta efficace, con un raccordo per filettatura metrica di 25 mm e una dimensione di filettatura PG di 21 mm. La sua robustezza e resistenza alle condizioni ambientali la rendono una scelta eccellente per progetti che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Sia che si tratti di installazioni industriali o residenziali, questa guarnizione è un elemento essenziale.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

26 mm

diametro interno

10 mm

qualità del materiale

NBR (gomma nitrilica)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

25

adatto per dimensione filettatura PG

21

Numero di passanti

4

Produttore

Guarnizione concentrica NBR tenuta IP54 filettatura PG21 installazioni elettriche