Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1886
Cod. Produttore
1886
Cod. EAN
8016692129334

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP5
  • Materiale: Gomma NBR alta qualità
  • Protezione: Pressurizzazione IP5
  • Applicazione: Industriale e professionale
  • Durabilità: Elevata resistenza
  • Prestazioni: Tenuta ottimale
  • Installazione: Sicura e duratura
  • Serie: CE1886
Guarnizione concentrica realizzata in gomma nitrilica NBR, ideale per garantire una tenuta efficace e resistente alle pressioni fino a IP5. Il materiale di alta qualità assicura durata e affidabilità in applicazioni elettriche, offrendo protezione contro polvere e infiltrazioni. Progettata per un utilizzo versatile, questa guarnizione è adatta a diverse installazioni grazie alla sua resistenza e flessibilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione concentrica CE1886 è realizzata in gomma NBR di alta qualità, progettata per garantire un'ottima tenuta nelle applicazioni di pressurizzazione IP5. Questo materiale offre resistenza e durabilità, rendendola ideale per ambienti industriali e professionali. La sua struttura assicura prestazioni affidabili, contribuendo a mantenere l'efficienza dei sistemi elettrici. Scegli la guarnizione CE1886 per un'installazione sicura e duratura.

Tipologia

Altro

diametro esterno

43,01 mm

diametro interno

37,77 mm

Spessore

2,62 mm

qualità del materiale

NBR (gomma nitrilica)

materiale

Gomma

Numero di passanti

4

Produttore

Guarnizione concentrica NBR tenuta IP54 industriale CE1886