Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1887
Cod. Produttore
1887
Cod. EAN
8016692129358

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma NBR
  • Tipo: guarnizione concentrica
  • Filettatura metrica: 50 mm
  • Filettatura PG: 42 mm
  • Protezione: IP5X
  • Resistenza: alta durabilità
  • Applicazione: elettrica
  • Serie: CE1887
Guarnizione concentrica realizzata in gomma nitrilica (NBR), ideale per garantire una tenuta efficace e resistente alle pressioni IP5. Progettata per adattarsi a filettature metriche di dimensione 50 e filettature PG 42, con quattro passanti per un fissaggio sicuro. La sua composizione in gomma assicura durabilità e resistenza agli agenti esterni, rendendola adatta all'uso in impianti elettrici e applicazioni che richiedono affidabilità e protezione contro infiltrazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri la guarnizione concentrica CE1887, un prodotto essenziale per applicazioni elettriche. Realizzata in gomma di alta qualità, questa guarnizione è progettata per garantire una tenuta efficace. Con un raccordo per filettatura metrica di 50 mm e adatta per dimensioni di filettatura PG di 42 mm, offre versatilità e prestazioni superiori. La sua costruzione robusta e resistente la rende ideale per ambienti impegnativi, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo.

Tipologia

Altro

diametro esterno

51,7 mm

diametro interno

30 mm

Spessore

14 mm

qualità del materiale

NBR (gomma nitrilica)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

50

adatto per dimensione filettatura PG

42

Numero di passanti

4

Produttore

Guarnizione concentrica NBR IP54 PG42 per elettrico