Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGPN15
Cod. Produttore
GPN15
Cod. EAN
8016692562698

Informazioni di prodotto

  • Campo serraggio: M20, PG16
  • Materiale: Gomma alta qualità
  • Protezione: Contro infiltrazioni
  • Resistenza: Elevata durabilità
  • Applicazioni: Diverse applicazioni
  • Design: Preciso e robusto
  • Serie: CEGPN15
  • Uso: Tenuta ottimale
Guarnizione di alta qualità realizzata in gomma CR (neoprene), ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata. Progettata per raccordi con filettatura metrica M20 e compatibile con filettature PG13, garantisce un perfetto campo di serraggio per un passante singolo. Questo componente assicura protezione e tenuta affidabile nelle installazioni, grazie al materiale elastico che offre resistenza agli agenti esterni e una lunga durata nel tempo. La sua struttura è pensata per facilitare l’assemblaggio e mantenere l’integrità delle connessioni elettriche in ambienti diversi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione CEGPN15 è un prodotto essenziale per garantire una tenuta ottimale. Realizzata in gomma di alta qualità, questa guarnizione è progettata per il campo di serraggio M20 e PG16, offrendo resistenza e durabilità. Perfetta per diverse applicazioni, la CEGPN15 assicura una protezione efficace contro infiltrazioni e perdite. La combinazione di materiali robusti e design preciso rende questo prodotto un'ottima scelta per le tue esigenze elettriche.

Tipologia

Altro

diametro esterno

15,5 mm

diametro interno

10,3 mm

Spessore

2,6 mm

qualità del materiale

CR (neoprene)

materiale

Gomma

Raccordo per filettatura metrica

20

adatto per dimensione filettatura PG

13

Numero di passanti

1