›

Guarnizione autoadesiva neoprene per sigillatura protezione impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07888
Cod. Produttore 07888
Cod. EAN 8000126078886

Informazioni principali

  • Descrizione: Guarnizione autoadesiva
  • Materiale: Neoprene
  • Serie: LC07888
  • Applicazione: Sigillatura e isolamento
  • Protezione: Resistente all’acqua
  • Adesione: Autoadesiva
  • Normative: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: Anno 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guarnizione autoadesiva progettata per garantire una perfetta sigillatura in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti e flessibili, assicura protezione contro polvere, umidità e infiltrazioni, migliorando l’isolamento e la sicurezza degli impianti. Facile da applicare grazie alla superficie adesiva, si adatta a diverse superfici e forme, offrendo una soluzione affidabile e duratura per la protezione dei componenti elettrici. Ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Neoprene Self-Adhesive Seal
Guarnizione autoadesiva neoprene per sigillatura protezione impianti elettrici professionali