Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE3411014
Cod. Produttore
3411014
Cod. EAN
8016692163437

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC
  • Durezza: 50 Shore A
  • Tipo: Guarnizione anulare
  • Applicazione: Elettrica
  • Protezione: Tenuta ottimale
  • Costruzione: Plastica leggera
  • Installazione: Semplice e adattabile
  • Serie: CE3411014
Guarnizione anulare piatta realizzata in plastica di alta qualità, specificamente in polivinilcloruro con durezza 50 Shore A. Progettata per garantire un'efficace tenuta e resistenza nel settore elettrico, questa guarnizione assicura affidabilità e durata nel tempo. Il materiale plastico offre ottime proprietà di isolamento e protezione, rendendo il prodotto ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni costanti. La guarnizione è caratterizzata da un design semplice con un passante, facilitando l'installazione e l'adattamento in diverse configurazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione anulare piatta CE3411014 è realizzata in PVC di alta qualità, garantendo una durata eccezionale e resistenza all'usura. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, offrendo un'ottima tenuta e protezione. Con una durezza di 50 Shore A, assicura una perfetta adattabilità e un'installazione semplice. La sua costruzione in plastica la rende leggera e versatile, perfetta per vari utilizzi nel settore elettrico. Scegli la guarnizione CE3411014 per prestazioni affidabili e durature.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

10,9 mm

diametro interno

6,7 mm

Spessore

6 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione anulare piatta PVC 50 Shore A G1/4" per elettrico