Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE3411012
Cod. Produttore
3411012
Cod. EAN
8016692153292

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polivinilcloruro
  • Durezza: 50 Shore A
  • Filettatura: M20
  • Compatibilità: PG 13,5 mm
  • Tipo: Guarnizione anulare piatta
  • Applicazione: Tenuta elettrica
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Serie: CE3411012
Guarnizione anulare piatta realizzata in plastica di alta qualità, specificamente in polivinilcloruro con durezza 50 Shore A. Progettata per adattarsi a filettature metriche di dimensione 20 mm e filettature PG13, questa guarnizione è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un passante singolo. La sua composizione garantisce resistenza e affidabilità, assicurando una perfetta tenuta e protezione nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione anulare piatta CE3411012 è un prodotto realizzato in plastica di alta qualità, progettato per garantire una tenuta efficace in applicazioni elettriche. Con una filettatura metrica di 20 mm e compatibile con dimensioni PG di 13,5 mm, questa guarnizione è ideale per connessioni sicure e affidabili. La sua costruzione in polivinilcloruro assicura resistenza e durabilità, rendendola una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

18 mm

diametro interno

11 mm

Spessore

7,5 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Raccordo per filettatura metrica

20

adatto per dimensione filettatura PG

13,5

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione anulare polivinilcloruro 50SH per connessioni elettriche PG13,5