Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE3572011
Cod. Produttore
3572011
Cod. EAN
8016692136820

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma stirene-butadiene
  • Tipo: guarnizione anulare piatta
  • Dimensione filettatura: PG 11
  • Applicazione: sistemi elettrici
  • Resistenza: alta qualità
  • Funzione: tenuta efficace
  • Durata: elevata
  • Serie: CE3572011
Guarnizione anulare piatta realizzata in gomma di qualità SBR, ideale per garantire una tenuta efficace nelle applicazioni elettriche con filettatura PG11. Progettata per assicurare resistenza e durabilità, questa guarnizione si adatta perfettamente a un passante, offrendo protezione contro infiltrazioni e perdite. La scelta di materiale in gomma stirene-butadiene conferisce elasticità e robustezza, rendendo il prodotto adatto all’uso in ambienti tecnici e installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione anulare piatta CE3572011, realizzata in gomma di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche. Questo prodotto è progettato per garantire una tenuta efficace, contribuendo alla sicurezza e all'affidabilità dei sistemi elettrici. Con una dimensione di filettatura PG di 11, questa guarnizione è perfetta per una varietà di utilizzi. La gomma stirene-butadiene offre resistenza e durata, rendendo questo articolo una scelta eccellente per le vostre esigenze elettriche.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

23 mm

diametro interno

17,5 mm

Spessore

1 mm

qualità del materiale

SBR

materiale

Gomma

adatto per dimensione filettatura PG

11

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione piana gomma stirene-butadiene PG11 per applicazioni elettriche