Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE3572021
Cod. Produttore
3572021
Cod. EAN
8016692139142

Informazioni di prodotto

  • Materiale: gomma stirene-butadiene
  • Tipo: guarnizione anulare piatta
  • Dimensione filettatura: PG 21
  • Applicazione: uso industriale
  • Resistenza: alta durabilità
  • Serie: CE3572021
  • Categoria: guarnizioni
  • Tenuta: efficace e sicura
Guarnizione anulare piatta realizzata in gomma SBR, ideale per garantire tenuta e isolamento nelle applicazioni elettriche. Progettata per adattarsi a filettature di dimensione PG 21, assicura una protezione efficace contro infiltrazioni e vibrazioni. La qualità del materiale offre resistenza e durabilità, rendendo questo componente essenziale per sistemi di cablaggio e installazioni elettriche sicure e affidabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La guarnizione anulare piatta CE3572021 è realizzata in gomma di alta qualità, specificamente progettata per garantire una tenuta efficace. Questo prodotto, parte della categoria di guarnizioni, è ideale per applicazioni che richiedono una resistenza ottimale. Con una dimensione di filettatura PG di 21.0000, la guarnizione offre una soluzione perfetta per diverse esigenze industriali. La gomma stireene-butadiene assicura durabilità e prestazioni superiori, rendendola una scelta affidabile per i professionisti del settore.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

33,5 mm

diametro interno

27 mm

Spessore

3 mm

qualità del materiale

SBR

materiale

Gomma

adatto per dimensione filettatura PG

21

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione piana gomma stirene-butadiene PG21 industriale

€ 0,2916 x 1 pz.