Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE3411038
Cod. Produttore
3411038
Cod. EAN
8016692145884

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polivinilcloruro
  • Durezza: 50 Shore A
  • Diametro: 16 mm
  • Tipo: Guarnizione anulare
  • Forma: Piatta
  • Applicazione: Raccordi filettatura metrica
  • Resistenza: Alta durata
  • Serie: CE3411038
Guarnizione in polivinilcloruro con durezza 50 Shore A, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e flessibilità. Questo materiale garantisce un'ottima tenuta e protezione contro polvere e umidità, assicurando la sicurezza e la durabilità degli impianti elettrici. La guarnizione è progettata per adattarsi perfettamente a diverse superfici, mantenendo la sua efficacia nel tempo anche in condizioni di utilizzo intensivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri la guarnizione anulare piatta in PVC, un elemento fondamentale per garantire tenuta e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzata in plastica di alta qualità, questa guarnizione offre una resistenza eccezionale e una durata nel tempo. Il suo design specifico per raccordi a filettatura metrica la rende ideale per un'ampia gamma di utilizzi. Con un diametro di 16 mm, è perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nelle proprie installazioni.

Tipologia

Guarnizione anulare piatta

diametro esterno

14,5 mm

diametro interno

8,5 mm

Spessore

6 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Raccordo per filettatura metrica

16

Numero di passanti

1

Produttore

Guarnizione anulare piatta PVC 16mm raccordi elettrici