› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Guaine Flessibile Calza in metallo

Guaina trecciata poliestere PET V2 nera diametro 50 mm per protezione elettrica industriale

Cod. Rexel T5GPN2040
Cod. Produttore GPN2040
Cod. EAN 8050503317879

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliestere PET
  • Temperatura lavoro: -40°C +150°C
  • Diametro min-max: 40-80 mm
  • Lunghezza: 50 m
  • Autoestinguente: UL 94-V2
  • Serie: GPN2040
  • Resistenza: Usura e agenti chimici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guaina in poliestere nera V2 UL è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per offrire una protezione efficace in applicazioni elettriche. Realizzata in plastica di poliestere (PET), questa guaina presenta eccellenti proprietà di isolamento e resistenza, rendendola ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto, mentre la classificazione V2 secondo UL 94 garantisce una buona protezione antincendio, assicurando un elevato livello di sicurezza. Con una lunghezza di 50 metri, questa guaina è perfetta per diverse esigenze di installazione, offrendo la possibilità di adattarsi facilmente a vari progetti elettrici. Il suo design la rende anche facilmente montabile in un secondo tempo, offrendo flessibilità e praticità per gli installatori.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Plastica

diametro nominale

50 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

40 ... 80 mm

Guaina trecciata poliestere PET V2 nera diametro 50 mm per protezione elettrica industriale