› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Guaine Flessibile Calza in metallo

Guaina trecciata poliestere nera V2 UL 35 mm protezione cavi elettrici

Cod. Rexel T5GPN2034
Cod. Produttore GPN2034
Cod. EAN 8050503317855

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliestere PET
  • Temperatura lavoro: -40°C/+150°C
  • Autoestinguenza: UL 94-V2
  • Diametro filo: 0,22 mm
  • Diametro min/max: 30/60 mm
  • Densità: 1,14 kg/dm³
  • Serie: GPN 35N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guaina in poliestere nera V2 UL 35M è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace e sicura dei cavi elettrici. Realizzata in poliestere (PET), questa guaina offre una notevole resistenza agli agenti chimici e meccanici, rendendola ideale per applicazioni in ambienti critici. Il colore nero non solo conferisce un aspetto elegante, ma aiuta anche a nascondere eventuali segni di usura. Con una classificazione di protezione antincendio secondo UL 94 V2, questa guaina è in grado di resistere a condizioni di incendio, assicurando una maggiore sicurezza. La sua versatilità la rende adatta a diverse applicazioni, facilitando l'installazione e la manutenzione dei sistemi elettrici. Inoltre, la possibilità di essere montata in un secondo momento la rende una scelta pratica per molteplici esigenze.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Plastica

diametro nominale

35 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

30 ... 60 mm

Guaina trecciata poliestere nera V2 UL 35 mm protezione cavi elettrici