Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
T5GPV1040
Cod. Produttore
GPV1040
Cod. EAN
8050503317978

Informazioni di prodotto

Guaina poliestere d.50 nera V zero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La guaina in poliestere nera T5GPV1040 è un prodotto innovativo e versatile, progettato per garantire una protezione efficace in ambito elettrico. Realizzata in plastica di alta qualità, questa guaina offre un'eccezionale resistenza agli agenti chimici e all'usura, rendendola ideale per applicazioni in ambienti difficili. Con una classe di infiammabilità V0 secondo la normativa UL 94, offre un'ulteriore sicurezza in caso di esposizione a fonti di calore. La sua lunghezza di 50 metri consente una facile gestione e installazione, mentre il design aperto permette un montaggio semplice e veloce. Adatta per diverse applicazioni elettriche, questa guaina è perfetta per proteggere cavi e conduttori, contribuendo a mantenere l'integrità e la sicurezza degli impianti. Il colore nero conferisce un aspetto professionale, integrandosi armoniosamente in qualsiasi installazione.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

V0

materiale

Plastica

diametro nominale

50 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

40 ... 80 mm

Produttore

Guaina trecciata poliestere V0 nera diametro 50 mm protezione cavi elettrici