› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Guaine Flessibile Calza in metallo

Guaina trecciata poliestere nera diametro 64 mm per installazioni elettriche resistente e versatile

Cod. Rexel T5GPN2045
Cod. Produttore GPN2045
Cod. EAN 8050503317886

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliestere PET
  • Temperatura lavoro: -40°C a +150°C
  • Autoestinguente: UL 94-V2
  • Diametro filo: 0,22 mm
  • Diametro min/max: 45-105 mm
  • Conformità: RoHS, senza alogeni
  • Serie: GPN2045

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guaina in poliestere nera T5GPN2045 è un prodotto versatile e resistente, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzata in poliestere di alta qualità, questa guaina offre un'eccellente protezione contro gli agenti esterni e garantisce una lunga durata nel tempo. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma contribuisce anche a ridurre il rischio di surriscaldamento, rendendola ideale per applicazioni in ambienti critici. La guaina è progettata per un'installazione facile e veloce, e può essere montata in un secondo tempo, offrendo flessibilità e comodità durante il processo di installazione. La compatibilità con standard di sicurezza elevati la rende una scelta sicura per qualsiasi progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Plastica

diametro nominale

64 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 150 °C

diametro del fascio

45 ... 105 mm

Guaina trecciata poliestere nera diametro 64 mm per installazioni elettriche resistente e versatile