› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Guaine Flessibile Calza in metallo

Guaina trecciata fibra vetro resistente calore protezione cavi elettrici industriale

Cod. Rexel T5GFV1020
Cod. Produttore GFV1020
Cod. EAN 8050503317602

Informazioni principali

  • Materiale: Fibra di vetro
  • Colore: Nero
  • Voltaggio di rottura: 2500 V
  • Temperatura lavoro: -30°C a +250°C
  • Isolante fino a: 1000 V
  • Resistente a: agenti chimici
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: GFV 12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guaina trecciata in fibra di vetro T5GFV1020 è progettata per offrire una protezione robusta e durevole per i cavi elettrici. Realizzata con fibra di vetro di alta qualità, questa guaina è ideale per applicazioni in ambienti che richiedono resistenza al calore e protezione da agenti chimici. Il suo design aperto consente un'installazione facile e veloce, rendendola una scelta pratica per professionisti del settore elettrico. La guaina è priva di alogeni, contribuendo a un ambiente più sicuro e sostenibile. Con una finitura nera elegante, si integra armoniosamente in qualsiasi impianto elettrico, garantendo non solo funzionalità ma anche un aspetto estetico curato. Scegliere questa guaina significa optare per una soluzione affidabile e di qualità per la protezione dei tuoi cavi.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

omologazione secondo UR

materiale

Fibra di vetro

diametro nominale

12 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

200 ... 300 °C

Guaina trecciata fibra vetro resistente calore protezione cavi elettrici industriale